ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPロープ
PSロープ 大巻
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5巻)
注文コード
39790135
品番
PS6200BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
農園芸用の結束紐として最適なカラー。
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
ポリプロピレン
色
黒色
質量(g)
1000
包装形態
シュリンクパック
用途
農園芸、雪囲い
RoHS指令(10物質対応)
対応