※2-1-M17-1-CYP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの マグネット式
CYP - クリーンロッドレスシリンダ(CYP15)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
標準ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
Z73
注文コード
39796916
品番
CYP15-100S-Z73
参考基準価格(税別)
¥106,150
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
標準ストローク・オートスイッチ種類
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動
標準ストローク(mm)
100
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
Z73
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
配管ポート位置
(S) g:作動方向/右、h:作動方向/左
CADデータダウンロード