※2-1-M17-1-CYP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CYP - クリーンロッドレスシリンダ(CYP15)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 標準ストローク(mm)100 オートスイッチ種類Y59B 注文コード39796934 品番CYP15-100L-Y59BL
参考基準価格(税別)¥109,010 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は標準ストローク・オートスイッチ種類など44種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動 標準ストローク(mm)100 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類Y59B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 配管ポート位置(L) c:作動方向/右、d:作動方向/左

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする