※2-1-M17-1-CYP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CYP - クリーンロッドレスシリンダ(CYP15)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 標準ストローク(mm)150 オートスイッチ種類Y7P 注文コード39796977 品番CYP15-150S-Y7PL
参考基準価格(税別)¥113,850 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は標準ストローク・オートスイッチ種類など44種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動 標準ストローク(mm)150 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類Y7P オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 配管ポート位置(S) g:作動方向/右、h:作動方向/左

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする