DT12-02S-X2 DT - 両口チーズユニオン(DT12) SMC 39798282

※7-M10-4-H-DL-L-LL ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DT - 両口チーズユニオン(DT12)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
接続ねじ1/4
内容量1袋(10個)注文コード39798282品番DT12-02S-X2
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R接続ねじ1/4仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)型式DT12-02シール方式シール剤付ねじ部(S) シール剤付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする