※11-M07-1-FGD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDCB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(C) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン 材質(エレメント)コットン 管接続口径(06) 3/4 注文コード39811564 品番FGDCB-06-H050-BX77
参考基準価格(税別)¥28,490 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は材質・管接続口径など104種類から選べます 他の種類を見る
材質(C) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン 管接続口径(06) 3/4 ブラケット(B) ブラケット ろ過精度(μm)(050) 50 材質(エレメント)コットン エレメント(mm)(B) L500 (L250×2) エレメント種類(H) ファイバ (ハニカム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする