※11-M07-1-FGD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDEA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(E) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン・フッ素樹脂 (帯電防止仕様) 材質(エレメント)コットン 管接続口径(06) 3/4 注文コード39812456 品番FGDEA-06-H005-B
参考基準価格(税別)¥16,450 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質・管接続口径など102種類から選べます 他の種類を見る
材質(E) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン・フッ素樹脂 (帯電防止仕様) 管接続口径(06) 3/4 ブラケット(B) ブラケット ろ過精度(μm)(005) 5 材質(エレメント)コットン エレメント(mm)(A) L250 エレメント種類(H) ファイバ (ハニカム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする