※11-M07-1-FGD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(E) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン・フッ素樹脂 (帯電防止仕様)
材質(エレメント)コットン
材質(エレメントパッキン)(N) NBR
管接続口径(06) 3/4
注文コード39812736
品番FGDEA-06-P010N-BX77
参考基準価格(税別)¥22,810
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)