※11-M07-1-FGD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(F) カバー:SCS14、ケース:SUS316、ガスケット/Oリング:フッ素樹脂、パッキン類:フッ素樹脂 (帯電防止仕様)
材質(エレメント)コットン
材質(エレメントパッキン)(N) NBR
管接続口径(04) 1/2
注文コード39813962
品番FGDFA-04-P020N-BX77
参考基準価格(税別)¥46,730
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)