※11-M07-1-FGD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(F) カバー:SCS14、ケース:SUS316、ガスケット/Oリング:フッ素樹脂、パッキン類:フッ素樹脂 (帯電防止仕様)
材質(エレメント)コットン
材質(エレメントパッキン)(V) FKM
管接続口径(06) 3/4
注文コード39814102
品番FGDFA-06-P005V-BX77
参考基準価格(税別)¥49,010
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)