※11-M07-1-FGD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDFB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(F) カバー:SCS14、ケース:SUS316、ガスケット/Oリング:フッ素樹脂、パッキン類:フッ素樹脂 (帯電防止仕様) 材質(エレメント)ブロンズ 材質(エレメントパッキン)(T) フッ素樹脂 管接続口径(06) 3/4 注文コード39815283 品番FGDFB-06-B120T-B
参考基準価格(税別)¥75,410 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は材質・管接続口径など66種類から選べます 他の種類を見る
材質(F) カバー:SCS14、ケース:SUS316、ガスケット/Oリング:フッ素樹脂、パッキン類:フッ素樹脂 (帯電防止仕様) 管接続口径(06) 3/4 ブラケット(B) ブラケット ろ過精度(μm)(120) 120 材質(エレメント)ブロンズ エレメント(mm)(B) L500 (L250×2) エレメント種類(B) 焼結金属 材質(エレメントパッキン)(T) フッ素樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする