※11-M07-1-FGD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(F) カバー:SCS14、ケース:SUS316、ガスケット/Oリング:フッ素樹脂、パッキン類:フッ素樹脂 (帯電防止仕様)
材質(エレメント)ステンレス
材質(エレメントパッキン)(A) ノンアスベスト
管接続口径(03) 3/8
注文コード39815362
品番FGDFB-03-S010A
参考基準価格(税別)¥87,850
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)