※11-M07-1-FGD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(F) カバー:SCS14、ケース:SUS316、ガスケット/Oリング:フッ素樹脂、パッキン類:フッ素樹脂 (帯電防止仕様)
材質(エレメント)ステンレス
材質(エレメントパッキン)(T) フッ素樹脂
管接続口径(06) 3/4
注文コード39815396
品番FGDFB-06-S040T
参考基準価格(税別)¥88,720
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)