※11-M07-2-FGE ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGELA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM 材質(エレメント)ブロンズ 材質(エレメントパッキン)(V) FKM 管接続口径(20) Rc 2 注文コード39818862 品番FGELA-20-B040VA
参考基準価格(税別)¥220,220 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は材質・管接続口径など46種類から選べます 他の種類を見る
材質(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM エレメント(mm)(A) L250 管接続口径(20) Rc 2 エレメント種類(B) 焼結金属 材質(エレメント)ブロンズ ろ過精度(μm)(040) 40 材質(エレメントパッキン)(V) FKM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする