※11-M07-2-FGE ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGETA)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂
材質(エレメント)
SUS316
材質(エレメントパッキン)
(N) NBR
管接続口径
(20) Rc 2
注文コード
39821477
品番
FGETA-20-L105N
参考基準価格(税別)
¥322,440
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・管接続口径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂
タイプ
ボルト締め
管接続口径
(20) Rc 2
ろ過精度(μm)
(105) 105
材質(エレメント)
SUS316
エレメント(mm)
(A) L250
エレメント種類
(L) マイクロメッシュ
材質(エレメントパッキン)
(N) NBR
CADデータダウンロード