※11-M07-2-FGE ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGETA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂 材質(エレメント)SUS316 材質(エレメントパッキン)(V) FKM 管接続口径(20) Rc 2 注文コード39821495 品番FGETA-20-L105V
参考基準価格(税別)¥331,540 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は材質・管接続口径など21種類から選べます 他の種類を見る
材質(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂 タイプボルト締め 管接続口径(20) Rc 2 ろ過精度(μm)(105) 105 材質(エレメント)SUS316 エレメント(mm)(A) L250 エレメント種類(L) マイクロメッシュ 材質(エレメントパッキン)(V) FKM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする