※11-M07-3-FGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGG - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGGLD)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM 材質(エレメント)コットン 材質(エレメントパッキン)(V) FKM エレメント種類(P) ペーパ 注文コード39823333 品番FGGLD-20-P010VA
参考基準価格(税別)¥329,230 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は材質・エレメント種類など16種類から選べます 他の種類を見る
材質(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM エレメント(mm)(D) L1000 (L250 x 4) エレメント種類(P) ペーパ 材質(エレメント)コットン ろ過精度(μm)(010) 10 材質(エレメントパッキン)(V) FKM
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする