萩原工業
萩原工業の トラック輸送・運送用品
萩原工業の トラックシート
萩原工業の エステル帆布
ターピー エステル帆布トラックシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39829756
品番
1号軽トラック ODグリーン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
強力エステル糸の基布に樹脂加工を施し、耐候性に優れた帆布トラックシートです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
トラックシート エステル帆布 平張り用
モノタロウ
¥
2,898
¥
3,188
税込
用途
トラック荷台カバー用
付属品
ゴムバンド10本
種別
平張り
材質
ポリエステル+塩ビコーティング
厚さ(mm)
0.6
質量(kg)
2.2
色
ODグリーン
タイプ
1号軽トラック
長さ(m)
2.1
ハトメ数
16
適合車
軽トラ
引裂強度(N)
(縦)140、(横)130
引張強度(N/50mm)
(縦)2415、(横)1970
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメピッチ(cm)
44×52.5
幅(m)
1.8
ハトメ内径(Φmm)
12
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39829756
1号軽トラック ODグリーン
45524631
1.8m×2.1m
トラックシート エステル帆布 平張り用 周囲折り返し縫製
モノタロウ
1枚
¥
4,498
税込
¥
4,948
メーカー違いの相当品です