AS-4W マチあり チャック付きポリ袋0.06mm スライダー付(マルマルジップ スライダー) 丸万 39829783 AS-4W マチあり チャック付きポリ袋0.06mm スライダー付(マルマルジップ スライダー) 丸万 39829783 AS-4W マチあり チャック付きポリ袋0.06mm スライダー付(マルマルジップ スライダー) 丸万 39829783 AS-4W マチあり チャック付きポリ袋0.06mm スライダー付(マルマルジップ スライダー) 丸万 39829783

マチあり チャック付きポリ袋0.06mm スライダー付(マルマルジップ スライダー)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 39829783 品番 AS-4W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スライダーで簡単開閉できるチャック付ポリ袋!
このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群!簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。クリアなビニールで、品質も検品しています。

材質LDPE 厚さ(mm)0.06 幅(mm)330 高さ(mm)220(30)(チャック下) 見出し枠なし 適合規格食品衛生法適合 用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。 透明 種類チャック付ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※液体には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39829774
2025-05-23
用途:
小物類の小分け用
その他業種

チャックは便利だが、間口が狭くて全体寸法と同じサイズなのに入れることができない、といったことがたまにある。

2024-11-10
用途:
乾物などの保管

ジップロックのように使えるかと思ったのですが、チャック部分と袋部分の接着が弱くすぐに裂けてしまうのであまり使い物になりませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
39829783
2024-04-23
用途:
部品保管に使用

部品を仕分けして保管するのに使用、もう少し袋に厚みがあった方がよかったです。

対象商品:
39829783
2021-09-16
用途:
配りものに最適
文適堂 様 (卸売・小売業)

マチがあり、印刷物とちょっとした物が入れられるので配布物を配るのに便利です。
特にmチャック部がこの手のタイプではとてもしっかりした作りでした。

1人が参考にしています
2021-04-04
用途:
食品等の保存

スライダー付きのチャック袋は使いやすいので気に入ってます。チャック(青い部分)とビニール袋の接着は若干弱くて耐久性はあまりありません。

2人が参考にしています
対象商品:
39829774
2023-02-14
用途:
材料収納用袋
製造業

100円均一のモノを試したが、スライダー部の不具合が多くチャック部が切れてしまう時がある。本商品の耐久性に期待。

対象商品:
40573034
2020-11-02
用途:
バックインバッグや小分け用に

食品専用のスライダーより割安なので、バッグインバック(バッグの中の整理)として使っています。一目でどこに何が入っているかわかるし、余分に一枚持ち歩けば使って湿ったハンカチなどのを隔離できて、バッグ内部の清潔を保てます。

1人が参考にしています
対象商品:
40573025
2020-07-29
用途:
製品納品用

チャックあるのは承知していますが。思いのほか開口が狭かった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする