ポリ手提げ袋 小判抜き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(500枚) 注文コード 39829826 品番 fashon-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

LDPEポリエチレン製の袋です。 小判抜きの手持ち穴のついたショッピングバッグで、ガサガサしていないソフトタイプ。艶やかでなめらかな素材です 。
厚み0.06mmの程よい厚みで、A4サイズの書類が入る大きさです。

材質ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用) 厚さ(mm)0.06 幅(mm)240 高さ(mm)400(チャック下) 透明 用途チラシ、カタログ、書類の持ち運びや配布、パンフレットや会社説明会、会議資料の手渡し用に、サンプル品の配布、部品の持ち運びに活躍します。
注意
※液体には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする