粘着付きフェルト(キズ、不快音防止対策)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39830045 品番 FELT-R25-DB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

床暖房OK! 70℃対応の粘着剤と融点200℃のフェルトを採用しています。
強粘着仕様! フェルト面に直接粘着剤を塗布し繊維に含浸しているのでしっかり接着します。
机や椅子を動かす時の気になる不快音を防ぎます。
家具の移動時に、つきやすいキズからフローリングを守ります。
シート・ロールタイプはハサミで自在に切れるので貼る場所の合わせた形が作れます。

形状テープ 用途テレビ台・オーディオ製品の下部に。テーブル・椅子などの脚部分に。各種ラック類の下部や壁掛け製品の裏側に。シート・ロールタイプは、はくり紙を付けたまま接着面よりやや小さめにカットすると仕上がりがキレイです。 材質ポリエステル100% 厚さ(mm)2.5 ダークブラウン 使用温度(℃)貼り付け後70(床暖房対応) 寸法(幅Wmm×長さLm)25×1 粘着剤強粘着アクリル系(フェルト繊維にも含浸させた安定接着力) 再生紙使用マーク適合
注意
※貼る面のホコリ・汚れ・水分・油分をふき取り乾燥させてください。
※木製脚等の凹凸部分は紙やすりなどで平らにしてからご使用ください。
※強粘着のため、はがした後にノリが残ることがあります。
※貼る際は、10℃以上の室内で作業してください。(低温時には粘着力が発揮できません)
※保管は直射日光を避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-09
用途:
ステッパーの防音と緩衝材
サービス業

厚みが2.5mmで厚くも薄くもなく、粘着力も強いです。

対象商品:
39830079
2023-03-20
用途:
車のステップの汚れ、キズ防止
その他業種

車のステップの汚れ、キズ防止の為、適当な長さに切り使っています。
とても使い勝手が良いですね。

対象商品:
39830045
2020-08-14
用途:
床と家具の保護
農・林・水産業

価格的に耐久性が心配でしたが、問題有りませんでした。コストパフォーマンスは高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする