ジップアップジャケット(男女兼用) AZ-64101

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード39830124 品番64101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

杢調素材で信頼感を漂わせる本格派ワークスタイルジャケット

ベージュ サイズSS 機能静電気・帯電防止/ストレッチ 素材TCストレッチツイル(杢調)・ポリエステル65%・綿35% 種別長袖ジャケット 胸廻(cm)100 肩幅(cm)39 袖丈(cm)54 着丈(cm)60 色番002 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)ビスロンR(スライダー/金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする