Wrangler(ラングラー)
Wrangler(ラングラー)の ワーキングウェア
Wrangler(ラングラー)の トップス
Wrangler(ラングラー)の オールシーズン トップス
ジップアップジャケット(男女兼用) AZ-64101
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
39830133
品番
64101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
杢調素材で信頼感を漂わせる本格派ワークスタイルジャケット
色
ベージュ
サイズ
S
機能
静電気・帯電防止/ストレッチ
素材
TCストレッチツイル(杢調)・ポリエステル65%・綿35%
種別
長袖ジャケット
胸廻(cm)
106
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
62
色番
002
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
ビスロンR(スライダー/金属)