Wrangler(ラングラー)
Wrangler(ラングラー)の ワーキングウェア
Wrangler(ラングラー)の ボトムス
Wrangler(ラングラー)の オールシーズン ボトムス
カーゴパンツ(ノータック) AZ-64221
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
サイズ
M
注文コード
39831813
品番
64221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて動きやすく着心地の良いスタンダードスタイルカーゴパンツ。
色
ネイビー
サイズ
M
種別
パンツ/スラックス
機能
静電気・帯電防止/ストレッチ
素材
交織オックス(ライトフィックス)・ポリエステル80%・綿20%
ウエスト(cm)
82
股下(cm)
80
色番
008
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属(スライダー/金属)