FNR101V-10 リフレッシュフィルタ用リザーバタンク SMC 39832643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リフレッシュフィルタ用リザーバタンク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード39832643品番FNR101V-10
参考基準価格(税別)¥34,050販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
接続口径Rc1ねじの種類Rc管接続口径Rc1タンク容量(L)1.8材質(パッキン)FKM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする