※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F Series(FQ1010N)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(06)Rc3/4 注文コード39832713 品番FQ1010N-06-M105N-BX19
参考基準価格(税別)¥41,970 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は接続口径など7種類から選べます 他の種類を見る
オプション(B)ブラケット 材質【ハウジング・Oリング】(N)NBR 接続口径(06)Rc3/4 ろ過精度(μm)(105)105 材質(パッキン)(N)NBR エレメント種類(M)マイクロメッシュエレメント(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする