※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F Series(FQ1010V)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(04)Rc1/2 エレメント種類(M)マイクロメッシュエレメント(SUS304) 注文コード39832774 品番FQ1010V-04-M105V-BX19
参考基準価格(税別)¥44,060 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は接続口径・エレメント種類など10種類から選べます 他の種類を見る
オプション(B)ブラケット 材質【ハウジング・Oリング】(V)FKM(X68除く)/特殊フッ素ゴム、PTFE(X68のみ) 接続口径(04)Rc1/2 ろ過精度(μm)(105)105 材質(パッキン)(V)FKM エレメント種類(M)マイクロメッシュエレメント(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする