※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F Series(FQ1011N)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(06)Rc3/4 エレメント種類(T)ファイバエレメント(P.P.) 注文コード39833124 品番FQ1011N-06-T100-BX19
参考基準価格(税別)¥30,940 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は接続口径・エレメント種類など81種類から選べます 他の種類を見る
オプション(B)ブラケット 材質【ハウジング・Oリング】(N)NBR 接続口径(06)Rc3/4 ろ過精度(μm)(100)100 エレメント種類(T)ファイバエレメント(P.P.)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする