※胴ベルトは別売です

3PHNW-BL-LL ハーネス型墜落制止用器具 3PHNWタイプ(ワンタッチバックル) ポリマーギヤ 39833588 3PHNW-BL-LL ハーネス型墜落制止用器具 3PHNWタイプ(ワンタッチバックル) ポリマーギヤ 39833588

ハーネス型墜落制止用器具 3PHNWタイプ(ワンタッチバックル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39833588 品番 3PHNW-BL-LL
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

固定プレートが不要で違和感やムレが少ない独自構造のD環。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。

用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 仕様胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ 形状背中部:Y型、もも部:水平 ブラック サイズ43 質量(g)1110 ベルト幅(mm)43 材質(ベルト)ナイロン 適応身長(cm)190以上(但し標準体型) 材質(D環)スチール製 材質(調節バックル)アルミ製ワンタッチ ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
注意
※同梱している取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
※ハーネス型本体のみです。胴ベルト・ランヤード等の関連商品は付属しておりません。
※旧規格のランヤードを装着して使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする