※胴ベルトは別売です
ポリマーギヤ
ポリマーギヤの 墜落制止用器具
ポリマーギヤの ハーネス式 墜落制止用器具
ハーネス型墜落制止用器具 4PHNタイプ(パススルーバックル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39833606
品番
4PHN-BL-L
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
使い勝手と装着感に優れた背中X型タイプ。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。
質量(g)
1160
色
ブラック
形状
背中部:X型、もも部:水平
適応身長(cm)
170〜190(但し標準体型)
ベルト幅(mm)
43
材質(調節バックル)
スチール製パススルー
材質(ベルト)
ナイロン
材質(D環)
スチール製
仕様
胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ
サイズ
43
背タイプ
X型
ショックアブソーバの種類
無し
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
ランヤード
無し
胴ベルト
無
用途
2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
注意
※同梱している取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
※ハーネス型本体のみです。胴ベルト・ランヤード等の関連商品は付属しておりません。
※旧規格のランヤードを装着して使用しないでください。