HTSN-8D-BL ハーネス型墜落制止用器具用平綱ロープ式ランヤード ポリマーギヤ 39833728

ハーネス型墜落制止用器具用平綱ロープ式ランヤード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
質量(g)590
内容量1本注文コード39833728品番HTSN-8D-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

背中部D環着脱用小フック付です。平綱ロープのランヤードです。

用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600仕様大径フック回転連結リングなしロープ:ブラック質量(g)590タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
注意
※同梱している取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
※実際に作業する箇所の下に、ショックアブソーバ記載の落下距離以上の空間があることを確認してからご使用ください。ハーネス型墜落制止用器具用ランヤードです。胴ベルト型にはご使用いただけません。
使用可能質量100kgの商品です。第一種ショックアブソーバ及びタイプ1ランヤードの為、腰より高い位置にフックを掛けられる作業箇所でのみご使用ください。
※旧規格のハーネスに装着して使用しないでください。
※フック開閉部は背中側ではなく外側に向けて装着してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする