WHTSN-8D-BL ハーネス型墜落制止用器具用ダブル平綱ロープ式ランヤード ポリマーギヤ 39833746

ハーネス型墜落制止用器具用ダブル平綱ロープ式ランヤード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
質量(g)970
内容量1本注文コード39833746品番WHTSN-8D-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1600仕様大径フック回転連結リングなしロープ:ブラック質量(g)970タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする