ポリマーギヤ
ハーネス型墜落制止用器具用ダブル平綱ロープ式ランヤード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
質量(g)
1125
970
1125
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39833755
品番
WHTSNC-8D-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
商品タイプ
ダブル
ランヤード(長さ)(mm)
1600
仕様
大径フック回転連結リングあり
色
ロープ:ブラック
質量(g)
1125
タイプ
フルハーネス型用
フック口開き(mm)
50
落下距離(m)
4.3
材質(フック)
スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
最大使用荷重(kg)
100
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種