曜日別特売

レヂボンエースゴールド RA-G

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(25枚)注文コード39834184品番RAG1808-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,125

優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。

用途
一般鋼用
外径(Φmm)180厚さ(mm)8穴径(Φmm)22粒度24P砥材A/WAシリーズレヂボンエース硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材一般鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65872397
2022-01-25
用途: バリ取り
cozycycle

この手の中では安価なので、助かります。
私の使い方には充分な削れ方です。

対象商品 : 65872442
2022-01-14
用途: 有名メーカー品
製造業

会社でも使用している物で信頼性は抜群ですが
他の物と比べて、少し高価ですね。

対象商品 : 65872397
2020-10-11
用途: 草刈り機の8枚刃の研磨機に使用
その他業種

初めて使つてみましたが、良く研げますが、
値段をもう少し下がりましたら、助かります。

対象商品 : 06701913
2018-03-14
用途: 鋼板の削り。
kintoku直火工房

いつも注文しています。良いと思います。欲をいえばもっと安くなればいいな~。

対象商品 : 06701913
2017-07-07
用途: 溶接の肉の削り
旭鉄工所製造業

Pなので肉はよく落ちますが早く磨耗します。よい砥石です。

1が参考にしています
対象商品 : 58115836
2016-09-29
用途: 研削

8箱(200枚)注文しましたが、外装梱包が雑で、今にも中身が落ちそうな状態でした。
ガムテープでさらに補強するくらいだけでもしてほしかったです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 06701904
2014-01-21
用途: 貨物トラック架装作業
石井車輌販売

削り作業時、非常に切れがよく作業が早い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする