SSG-20B ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ) 信栄物産 39834209 SSG-20B ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ) 信栄物産 39834209 SSG-20B ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ) 信栄物産 39834209 SSG-20B ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ) 信栄物産 39834209

ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39834209 品番 SSG-20B
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

本体、取付金具がステンレス製なのでさびだれがなく耐久性がよい
ガラス鏡タイプ(鏡面飛散防止加工)の小型のカーブミラー。
枠タイプですので安全性が高い仕様となっております。
取付方法はビス止めタイプ。

型式角型 寸法(mm)245×190 質量(kg)0.68 像の大きさ(曲面R)300R 用途厳寒冷地域、温暖地域でも対応可。 付属品ステンレス取付金具付 材質(鏡面)ガラス製 材質(本体)(ボディ)ステンレス 材質(枠)樹脂ゴム
注意
※ポールや支柱への取付の場合オプション部品が必要となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39834209
2024-08-06
用途:
ガレージからの出車の見とうし補助
農・林・水産業

取り付けは、簡単で高さ調整簡単であったが、角度調整ができないので取り付けに工夫が必要かと思う。また、鏡面が小さいかと危惧していたが、クリアな写りで嵩張る事なく、小さくとも充分な機能と思う。後は、耐久性であるが、野ざらしでの利用のため、劣化は避けられないが、見た目は頑丈そうである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする