信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 屋外対応 安全ミラー
マジカルミラー(フェンス取付用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39834288
品番
MCF-M
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
広角平面タイプで出幅は約10mm。
穴あけ不要でフェンスにはさみ込むタイプですタイプ。
道路にはみ出ず、簡単に取り付けが出来る。
有効視野がワイド。
型式
角型
用途
駐車場(ガレージ・車庫)等の出入口や通路などに
材質
(鏡面)アクリル製
寸法(mm)
300×220×8
質量(kg)
0.75
材質(枠)
アルミ
材質(ビス取付部)
ステンレス製
材質(ナット)
ステンレス製
像の大きさ(曲面R)
400R
材質(裏板)
アルミ焼付塗装
注意
※MCF-Lのみ接着剤付属されております。