PET-2922 割れないミラー(吸着シート付) 信栄物産 39834306 PET-2922 割れないミラー(吸着シート付) 信栄物産 39834306 PET-2922 割れないミラー(吸着シート付) 信栄物産 39834306

割れないミラー(吸着シート付)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39834306 品番 PET-2922
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

PS樹脂板の表面にPETフィルムを加工した割れないミラーです。
軽量なので取り付け、取扱いが簡易に行え、サビにくく割れにくい安全性の高いミラーです。
裏面は吸着シート付で貼ったり剥がしたりをくり返し行えます。

型式角型 用途室内専用(凹凸のない平らな場所) 材質PETフィルム/PS樹脂 寸法(mm)220×295×2 質量(kg)0.148 材質(裏)アクリル系吸着シート付 像の大きさ(曲面R)平面
注意
※クロス等の吸着シートがとりつかない場所への取り付けは出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする