PET-4422 割れないミラー(吸着シート付) 信栄物産 39834315 PET-4422 割れないミラー(吸着シート付) 信栄物産 39834315 PET-4422 割れないミラー(吸着シート付) 信栄物産 39834315

割れないミラー(吸着シート付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39834315 品番 PET-4422
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

PS樹脂板の表面にPETフィルムを加工した割れないミラーです。
軽量なので取り付け、取扱いが簡易に行え、サビにくく割れにくい安全性の高いミラーです。
裏面は吸着シート付で貼ったり剥がしたりをくり返し行えます。

型式角型 用途室内専用(凹凸のない平らな場所) 材質PETフィルム/PS樹脂 寸法(mm)220×445×2 質量(kg)0.214 材質(裏)アクリル系吸着シート付 像の大きさ(曲面R)平面
注意
※クロス等の吸着シートがとりつかない場所への取り付けは出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする