信栄物産
ガレージミラー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39834333
品番
SE-33B
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
小型のガレージミラー
用途
屋内・屋外使用可能
型式
角型
仕様
飛散防止加工
材質
(鏡面)ガラス
寸法(mm)
330×170
質量(kg)
0.6
材質(本体)
(ボディ)樹脂
像の大きさ(曲面R)
650R