ツインミラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39834349 品番TS-20
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

左右確認がしやすい。屋外、屋内ともOK。

型式角型 用途屋内・屋外使用可能 仕様飛散防止加工 材質(鏡面)ガラス 寸法(mm)330×170 質量(kg)1.3 材質(本体)(ボディ)樹脂 像の大きさ(曲面R)650R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-22
用途:
ビル内からの駐車場の出入り口に設置
山端ビル 様 (不動産業)

1階のビルに中に駐車場が有り、隣がセブンイレブンさんの店舗があり人の出入りが多いので出庫する時の安全確認の為に設置しました。
人の動きが分かるようになったので付けた甲斐がありました。
雨の日に水滴が付いて少しわかりにくいかったです。
翌日水滴の跡がどうなっているんだろうと思っていたら、なんの問題も無くクリアーに確認出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする