信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 屋外対応 安全ミラー
リア用アンダーミラー挟み込みタイプ(自動車用補助ミラー)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39834464
品番
R-15K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
はさみ込みタイプ(標準)のリア用アンダーミラーです。
穴あけ不要で取り付けが簡単。
角度調整が自在。
有効視野が広い。
型式
標準:丸型
用途
リアミラー用
材質
樹脂(ブラック)
形状
(ステー)標準
外径(Φmm)
147
材質(ミラー)
ガラス
ミラー形状
曲面ミラー
曲率半径
(曲面R)120R
注意
※リアパネルが全面ガラス製の車には使用しないでください