FHV-15K ロードビュミラー平面ミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834656 FHV-15K ロードビュミラー平面ミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834656 FHV-15K ロードビュミラー平面ミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834656

ロードビュミラー平面ミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型式丸型 外径(Φmm)147 材質樹脂(ブラック) 材質(ミラー)ガラス 注文コード39834656 品番FHV-15K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は型式・外径・材質など14種類から選べます 他の種類を見る

トラック用の補助ミラーです。
距離感の掴みやすい平面ミラーで、死角をしっかりフォローします。
穴あけ不要で取り付けが簡単。
既存ミラーのフォローに。

型式丸型 用途フロントミラー用(D型タイプ) 仕様ビッグ金具タイプ(22Φ〜27Φ対応) 材質樹脂(ブラック) 形状(ステー)標準 径(Φ)(対応ステー)27まで 外径(Φmm)147 材質(ミラー)ガラス ミラー形状平面ミラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする