FBR-20K 曲面ロードビュミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834875 FBR-20K 曲面ロードビュミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834875 FBR-20K 曲面ロードビュミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834875

曲面ロードビュミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(裏)鉄板黒 材質(ミラー)ガラス 注文コード39834875 品番FBR-20K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

トラック用の補助ミラー、曲面タイプです。
曲面レンズですので左右のバックミラー用補助としても最適。
穴あけ不要で取り付けが簡単。
角度調整が自由。
曲面レンズ(R300もしくはR250)ですので右、左のバックミラー用補助としても最適。
既存ミラーのフォローに。

型式丸型 用途フロントミラー用(D型タイプ) 形状(ステー)標準 外径(Φmm)210 材質(裏)鉄板黒 材質(ミラー)ガラス ミラー形状曲面ミラー 曲率半径(曲面R)250R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする