信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 屋外対応 安全ミラー
サイドステーミラー(自動車用サイド補助ミラー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39834918
品番
SS-915K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
トラック用のサイド補助ミラーです。
死角をフォローしてより安全に運転しやすい。
左側のバックミラーに穴をあけて取り付けるミラーです。
型式
角型
用途
サイドミラー用
材質
樹脂(ブラック)
形状
(ステー)標準
外形寸法(mm)
155×88
材質(ミラー)
ガラス
ミラー形状
曲面ミラー
曲率半径
(曲面R)300R