信栄物産
信栄物産の トラック保安・安全用品
信栄物産の トラック用タイヤストッパー
タイヤ歯止め(タイヤストッパー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39834927
品番
4091
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
トラック、自動車の駐車時の必須アイテムのタイヤ止め。
軽くて耐久性に優れています。
幅(mm)
110
高さ(mm)
125
奥行(mm)
235
質量(kg)
約1(1個当り)
材質
廃プラスチック
用途
駐車・停車時の、車の転がり防止に最適
色
黒