電動式グリースガン(充電式)EG400B2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39835103 品番EG400B2
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリースガンです。建築現場、高所等のグリースアップに最適です。電源、エアーソースのない現場において手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリースアップが行えます。

付属品EG-400B2用充電器、バッテリー(EG1040B ) 、ロックカプラー付き1000mmホース トラスコ品番152-0757 全長(mm)379 容量(mL)400 質量(g)4 動作方式充電式 接続ねじノズル:Rc1/8 油槽径(Φmm)60.5 バッテリーE1040B 充電器形名E-400B2用充電器 充電時間(分)60(1回の充電で420ccカートリッジグリス約8本分の作業が可能) 吐出量(mL/min)96 ホース長さ(mm)1000(ロックカプラー付き) 最大圧力(MPa)40 アズワン品番64-9537-94 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする