ふらっと手動式掃除機

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ダストボックス容量(L)2.9 注文コード39835286 品番FRT-503D
参考基準価格(税別)¥226,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はダストボックス容量など3種類から選べます 他の種類を見る

作業者の体格に合わせ、ハンドルの高さが3段階選べます。メインロールブラシの上下調節が3段階にできます。

清掃能力(m2/h)2100 清掃幅(集塵幅)(mm)700 ダストボックス容量(L)2.9 質量(kg)25 仕様サイドブラシ付、手動走行式 トラスコ品番125-8578 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×990×810

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39835286
2024-05-23
用途:
フロア清掃
卸売・小売業

高価ですがそれ相応の価値はありました。適度に重量があり安定しております。砂まできっちり掬い取ってくれます。こんないい買い物はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする