FRT-703D ふらっと手動式掃除機 スズテック 39835295

ふらっと手動式掃除機

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 ダストボックス容量(L)3.9 注文コード39835295 品番FRT-703D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥190,000
この商品はダストボックス容量など3種類から選べます 他の種類を見る

作業者の体格に合わせ、ハンドルの高さが3段階選べます。メインロールブラシの上下調節が3段階にできます。

清掃能力(m2/h)2700 清掃幅(集塵幅)(mm)900 ダストボックス容量(L)3.9 質量(kg)30 仕様サイドブラシ付、手動走行式 トラスコ品番125-8579 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1060×990×810

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39835295 FRT-703D 39923669 FRT-703D 手押しスイーパーふらっと スズテック 手押しスイーパーふらっと スズテック 1台 199,800 税込219,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39835286
2024-05-23
用途:
フロア清掃
卸売・小売業

高価ですがそれ相応の価値はありました。適度に重量があり安定しております。砂まできっちり掬い取ってくれます。こんないい買い物はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする