タイルメント
タイルメントの 継手・パイプ
タイルメントの 継手・パイプ関連商品
タイルメントの 配管保護材
ファインJキクザ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1巻
タイプ
No.1
注文コード
39835304
品番
59211010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥670
この商品は
タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
管末処理用のロールキクザです。ファインJキャップが利用できない箇所に適しています。
材質/仕上
ポリエチレン
トラスコ品番
158-8489
厚さ(mm)
0.5
色
アイボリー
タイプ
No.1
長さ(m)
1