タイルメント
タイルメントの 継手・パイプ
タイルメントの 継手・パイプ関連商品
タイルメントの 配管保護材
ファインJキクザ
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39835329
品番
59211030
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
管末処理用のロールキクザです。ファインJキャップが利用できない箇所に適しています。
材質/仕上
ポリエチレン
トラスコ品番
859-1898
厚さ(mm)
0.5
色
アイボリー
タイプ
No.3
長さ(m)
1